TP1030W ストレートモジュラーケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18260612

ストレートモジュラーケーブル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18260612 品番TP1030W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

折り曲げグセがつきにくいからきれいに配線できます。
コードを束ねるのに便利なバンド付きです。
6極4芯対応なので電話回線を使用したインターネットに最適です。

適合端子6極2芯/4芯 種別パソコン対応、結束バンド付 コード長さ(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18260655
2019-01-05
用途:
事務所フロアプラン変更用
株式会社富岡食品 様

モジュラーケーブルの延長用に使用
フラットタイプで扱いやすく、プラモールに収容することで
きれいに延長できました。

対象商品:
18260603
2018-09-03
用途:
PLCの通信ケーブルに使用
ミリオンテック合資会社 様

キーエンスのKVシリーズの通信ケーブルに使用。4芯でバッチリ。パソコン通信も、KZ-P3(コンソール)での通信も可能でした。ご参考になれば・・・。色々な長さがあって便利です(私は1.5mを使いました)

対象商品:
18260603
2017-10-16
用途:
電話線の延長
DAISUKE AUTO Co. 様

電話線がモデム迄足りない為購入しました。価格も品質も満足です。

対象商品:
18260637
2018-05-09
用途:
社内電話機の接続

特に問題なく使用できている。
束ね用バンド付属だったが、色が赤で目立ちすぎるため別の色のほうが使い勝手が良いと思う。

対象商品:
18260655
2017-12-26
用途:
事務所の移動
学校法人玉虫学園 様 (教育・研究機関)

問題なく通信できています。満足しています。購入は送料がかかったので割高感がありました。

対象商品:
18260603
2017-03-20
用途:
ホテル内装工事
株式会社 計圖 様 (建設業・工事業)

納期が2回も延期になって、結局、工事納期に間に合わず、別に購入する羽目になりました
せめて、納期連絡は早めに正確にお願いしたい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする