※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用パイプ/丸棒
チタン棒
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
直径×長さ(mm)
3Φ×500
注文コード
18260631
品番
3Φ×500mm
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
直径×長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m
比重
4.51
融点(℃)
1668
直径×長さ(mm)
3Φ×500