※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの るつぼ
ニッケルるつぼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
30
注文コード
18260807
品番
30cc 1.0t 99.99%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
仕様
純度:0.9999
容量(mL)
30
肉厚(mm)
1
口径×深さ(mm)
35×40
RoHS指令(10物質対応)
対応