サンプラテック
ディッシュホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
対応ディッシュ蓋:57~60
対応ディッシュ蓋:57~60
対応ディッシュ蓋:90~93
対応ディッシュ蓋:144~150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18260816
品番
60mm用
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オールステンレス製でオートクレーブ可能です。
振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。
仕様
積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4~5枚
材質
ステンレス製
滅菌
オートクレーブ可
外径(Φmm)
対応ディッシュ蓋:57~60
大きさ
58×65×170mm
注意
※高く積載すると、上部の岡持ち効果が薄れます。