デジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18260920 品番E5-600TII-LSAF
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。

出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格) 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40〜600×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする