ケニス
ケニスの 光学測定器
ケニスの 顕微鏡
ケニスの マイクロスコープ
デジタルマイクロスコープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18260956
品番
E5-600TII-ATZ
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。
プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力
Wi-Fi HDMI miniUSB
有効画素数
約400万画素
記録媒体
本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
接眼レンズ
広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)
対物レンズ
Plan4× 10× S40×
保存形式
静止画:JPG 動画:MP4
入力端子
USB(USBマウス用)
撮像素子
1/3型 CMOS
画面サイズ
10インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Android 5.0
フレームレート
最大30fps
光学倍率
40〜600×