ケニス
ケニスの 光学測定器
ケニスの 顕微鏡
ケニスの マイクロスコープ
デジタルマイクロスコープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18260965
品番
E5-600TII-LS4K
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)
(カメラ)249×145×225
質量(kg)
約1.2
出力
HDMI USB(USBメモリ用)
電源
ACアダプタ(付属)
記録媒体
USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ
広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズ
Plan4× 10× S40×
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
入力端子
USB(マウス用)
画面サイズ
11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大30fps
光学倍率
40〜600×