デジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18260981 品番TF50II-LS4K
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
8〜50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。

寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8〜5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率8〜50×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする