デジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18260999 品番ZL-LS4K
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。

寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7〜4.5× 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7〜4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする