3/22より値下げ!現場を応援

 

ZL-LSAF デジタルマイクロスコープ ケニス 18261017 ZL-LSAF デジタルマイクロスコープ ケニス 18261017 ZL-LSAF デジタルマイクロスコープ ケニス 18261017

デジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18261017 品番ZL-LSAF
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別) 値下げ
189,800

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。

寸法(mm)(カメラ)65×75×90 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7〜4.5× 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7〜4.5× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする