3/22より値下げ!現場を応援

デジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18261026 品番ZL-LS4MN
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別) 値下げ
189,800

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。

寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7〜4.5× 有効画素数約800万画素 接眼レンズ 対物レンズ0.7〜4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする