※代表画像です。

デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18261051 品番 TX10-02
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。
多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。

寸法(mm)56×33×151 測定範囲K/-200〜1372℃ J/-200〜1000℃ E/-200〜700℃ T/-200〜400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります) 質量(g)約180 タイプ1ch 多機能 電源単3電池×2(付属) 精度±(0.1%rdg+0.7)℃ センサー入力:K/J/E/T 精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100〜199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上) 分解能(℃)0.1又は1(-200〜199.9 1(200以上) 機能データホールド オートパワーオフ サンプリング周期約1秒
注意
※センサは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする