※代表画像です。

デジタル台ばかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18261148 品番D24PE300FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,900

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。

寸法(mm)500×712×940 質量(kg)26 品番メーカー:30479751 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 最小表示(g)50 計量皿寸法(mm)500×600 防塵防水性能IP65 材質(計量皿)ステンレススチール ポール長(mm)700 秤量(kg)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18261148 D24PE300FX 61595784 D24PE300FX デジタル台ばかり オーハウス デジタル台ばかり オーハウス 1個 74,980 税込82,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする