デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18261175 品番392
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。
USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。
最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。
等価騒音レベル測定を行うことができます。

付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア 寸法(mm)272×83×42 測定範囲1レンジ 30〜130dB 質量(g)約390 規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2 電源単3電池×4(付属) 精度±1.4dB(94dB/1kHz時) 機能FAST/SLOWモード切替 メモリー最大64000データ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする