303606 タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイ 18261258 303606 タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイ 18261258

タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18261258 品番 303606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

たてどいから雨水を貯めることができます。
付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。
また各メーカーのたてどいに対応しています。

容量(L)200 高さ(mm)1100 付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ 用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。 トラスコ品番470-4487 幅(mm)736 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(kg)18 ベージュ 奥行(mm)498
注意
個人宅配送不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18261276
2018-04-26
用途:
非常用
パドック門間 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この写真よりも取水の蛇口が上にあります、当初、台を作って上に乗せる予定でしたが、そのままで蛇口の下にバケツが入る位30CM位余裕が有る為そのまま設置しました。あとは耐久性ですがかなりしっかりした作りなので10年くらいは使用したいと考えています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする