4515 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 18261364 4515 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 18261364 4515 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) 18261364

3M 化学防護服 4515

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18261364 品番 4515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。
プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト サイズM 仕様EN規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 トラスコ品番481-1127 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)195 規格EN規格 着丈(cm)167〜176 機能通気性、粉体防護、ミスト防護 適応胸囲(cm)92〜100
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
スリーエム(3M) 化学防護服4515 ×
スリーエム(3M) 化学防護服4520 ×
アゼアス AZ GUARD 2000 SMS続服 × × ×
旭・デュポン 防護服 プロシールド10 × × × ×
日本製紙クレシア クリーンガード CX ツナギ服 × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4532+ ×
アゼアス AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2200 ズボン SMS × × × × ×
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

JIS規格・EN規格の分類
JIS T 8115適合品 名称
タイプ3 液体防護用密閉服
タイプ4 スプレー防護用密閉服
タイプ5 微粒子防護用密閉服
タイプ6 ミスト防護用密閉服
タイプPB(6) ミスト防護用部分化学防護服
  • ※JIS規格はISO/EN規格を元に作成されております。
  • EN規格1149-1:1995(静電気からの防護)
  • EN規格1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)

マンテストの漏れ率試験結果によりクラスが分かれます。
クラス 漏れ率(%) 防護係数
クラス3 0.2 500
クラス2 2 50
クラス1 20 5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
汚れの酷い室内の掃除に
その他業種

深刻なまでに汚い部屋の掃除に使いました。
臭いは衣類に移ってしまいますが、触りたくないような汚れがつくのは防いでくれました。

前面のファスナーがあまり強くないので、何度も脱ぎ着を繰り返すと、ファスナーが持たないとおもいます。
気温27℃の日に使った際は、かなり蒸しました。

対象商品:
18261373
2025-11-25
用途:
食品工場での工事
有限会社信栄工業 様

作業時に着用しました。
気持ちほかのメーカーよりゆとりがありました。
蒸れるのはあまり差がありませんでした。

対象商品:
18261382
2024-03-13
用途:
工事現場

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています。よい商品です。また注文したいです。

対象商品:
18261373
2022-12-08
用途:
保温工事、据付工事 炉内点検清掃
植松設備 様 (建設業・工事業)

以前焼却設備の築炉工事でタイベックを使用していましたが、価格がたかく1日に何度も交換するので安価品を探していたところ3M化学防護服4515をみつけ使用したところ中々良い商品であると思い、いつも購入しています。あとは供給をいつでも購入できるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18261364
2020-07-18
用途:
虫のいる庭木の手入れ、ほこりの立つ落ち葉掃除など
不動産業

・用途:庭木の手入れをすると、毛虫やカメムシなどが服について家に入るので困り、また、ほこりの立つ落ち葉掃除をすると、その度に服を洗濯する必要があるので本製品を使用するようになりました。
・良い所:上記の目的に大変効果的です。本来使い捨てなのでしょうが、丈夫なので、何度も着ています。通気性があるので、内側が結露でビショビショにならなあいのが良い。
・悪いところ:通気性があるとはいえやはり暑い。親水性処理をするとマシになるのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
18261355
2020-04-18
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

丈夫で着心地がよいです。
着るとき、脱ぐときも楽ですね。
愛用していきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18261373
2023-06-16
用途:
防水スプレーを吹吹き付けの際
有限会社福西防水 様 (建設業・工事業)

同じ商品なのでしょうが、すぐに破ける時と長持ちする時があります。

1人が参考にしています
対象商品:
18261382
2020-01-30
用途:
プラント機器メンテナンス
建設業・工事業

一流メーカーの防護服が手頃な価格で使い勝手も良くとても助かってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする