いけうち
いけうちの 散水・かん水資材
いけうちの ガーデンクーラー
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18261468
品番
COOLKIT-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
用途
畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
トラスコ品番
496-5493