ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの シリンジ類
ケニスの シリンジ用二ードル/チップ
ディスポフィーディングニードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
仕様
適合動物例:ラット
チューブサイズ(mm)
1.81Φ×80
注文コード
18261498
品番
FG6204(5本×20袋)
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・チューブサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。
先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
仕様
適合動物例:ラット
タイプ
ステンレスチューブタイプ
径(Φmm)
先玉:2.3
チューブサイズ(mm)
1.81Φ×80
入数
100本(5本/包×20)