WATSON
WATSONの 研究関連用品・実験用必需品
WATSONの 顕微鏡周辺用品
WATSONの スライドグラス
ディスポ細胞計数盤(セルカウンター)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
18261595
品番
177-312C(10枚)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。
1枚で4サンプル検査可能です。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。
材質
PMMA(ポリメタクリル酸メチル)
寸法(mm)
深度:0.1、目盛標線:1×1
タイプ
トーマ
入数(枚)
10
大きさ
76×26×2.2mm