※ボトル、薬液は付属していません。

ノータッチ式ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18261629 品番GUD-1000-PHJ(トレー付)
参考基準価格(税別)¥14,680 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。
薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。
薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。

付属品トレー その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売) 材質PP・ABS樹脂 寸法(mm)147×101×268 質量(g)785 電源単1アルカリ電池×4(別売) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボトル・薬液は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする