※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用シリコンゴムシート
ネオプレン スポンジシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18261665
品番
500×500×3mm
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様
粘着:なし
材質
クロロプレン
厚さ(mm)
3
大きさ
500×500mm
耐熱温度(℃)
80