曜日別特売
HDF-400A ディープフリーザ ホシザキ 18261708

ディープフリーザ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)93
内容量1台(1台)注文コード18261708品番HDF-400A
参考基準価格(税別)¥642,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

庫内の温度異常を知らせるブザーを搭載しています。
開け閉めしやすい軽量扉を採用しています。また扉が開いた状態で保てる扉保持機能により、試料の出し入れがスムーズです。
自然界に元々ありGWP値が非常に低い自然冷媒を使用しています。

付属品バスケット 霜取り用ヘラ セパレーター 鍵性能冷却:-50~-60℃質量(kg)93電源(V)AC100 50/60Hz 1.02kA消費電力(W)305/335内容量(L)385外寸(mm)1565×710×875
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする