ディープフリーザ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18261717 品番 HDF-500A
参考基準価格(税別)¥789,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

庫内の温度異常を知らせるブザーを搭載しています。
開け閉めしやすい軽量扉を採用しています。また扉が開いた状態で保てる扉保持機能により、試料の出し入れがスムーズです。
自然界に元々ありGWP値が非常に低い自然冷媒を使用しています。

付属品バスケット 霜取り用ヘラ セパレーター 鍵 性能冷却:-50〜-60℃ 質量(kg)100 電源(V)AC100 50/60Hz 1.18kA 消費電力(W)365/370 内容量(L)471 外寸(mm)1665×770×875
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする