ドライキーパー(オートタイプ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 透明 枠:黒色 注文コード18261735 品番C-3B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常温で庫内の湿度を30〜40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。
エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。
棚板は28mmピッチで15段に調節できます。
本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。

付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計 仕様湿度設定:30〜40%RH 材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS 質量(kg)約7(棚板含まず) 透明 枠:黒色 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約18 外寸(mm)317×392×617 内寸(mm)255×338×452 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする