ドライキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18261760 品番KDC-600
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

デジタルコントローラで庫内湿度を35〜60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。
前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。
無音・無振動で長期連続運転が可能です。
庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。
扉は透明で内容物の確認が容易です。
棚板はお好みの位置に設定可能です。
庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。

付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター 仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35〜60%RH(任意設定可能) 材質本体:スチール 扉:強化ガラス 質量(kg)72 容量(L)合計600 電源(V)AC110/220 消費電力(W)30 外寸(mm)851×430×1830 内寸(mm)840×385×850×2室 照明LED照明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする