WD-320MT-N 防塵・防水デスク型電卓 カシオ計算機 18261836 WD-320MT-N 防塵・防水デスク型電卓 カシオ計算機 18261836 WD-320MT-N 防塵・防水デスク型電卓 カシオ計算機 18261836 WD-320MT-N 防塵・防水デスク型電卓 カシオ計算機 18261836

防塵・防水デスク型電卓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18261836 品番WD-320MT-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ

仕様
[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。
[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
[マルチ%]
[四則定数計算]
[概数計算]
[+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。
[3桁位取り表示]
[大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。
[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。
[外して洗えるキーパッド]
[プラスチックキー]
[オートパワーオフ]
桁数12 トラスコ品番775-6151 サイズデスクタイプ 質量(g)255 電源T・W・P(CR2032×1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×35.6×194.5 機能税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 防塵防水性能IP54 特性防塵・防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)194.5×144.5×35.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18261836
2018-03-16
用途:
水使用場所での作業時に
株式会社コスモス食品 様

電卓自体が大きく、使用ボード(数字)が大きいので見やすく、打ちやすい。
又、汚れても洗えるので、清潔に保てる。

2人が参考にしています
対象商品:
18261836
2017-09-13
用途:
事務仕事にて
サービス業

仕事柄、工具箱に事務用品を入れて移動する事が多く、通常の電卓だと汚れたりしますが、こちらの商品だと洗えるので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする