ネームランド強粘着 白に黒文字テープ

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18261863 品番 XR-24GWE
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字白に黒文字 テープ幅(mm)24.0 テープ長さ(m)5.5 トラスコ品番759-3171 質量(g)46 タイプ強粘着 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
機材にロゴや名称を貼ってます。
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

機材にロゴや名称を貼ってます。
純正品は糊もシール剥がれ具合もBESTです。
最近は文字もカラー化しているらしいので試してみたいです。

2025-12-09
用途:
報告書作成時のラベル題名として

粘着が良く弊社は白に黒文字が良い。
文字がはっきり出ており一目で読みやすい。
また夏の室内の熱気でのはがれないし、貼る時も気泡が出にないから貼りやすい。

2025-12-01
用途:
会社で使用
サービス業

ファイルの背表紙などに使っています。
まったく問題なく使えて便利です。

2025-04-02
用途:
ヘルメットネーム
建設業・工事業

強い粘着なのでいろんな場面で重宝してます
水に濡れても大丈夫です

対象商品:
00711715
2024-03-27
用途:
ファイルの整頓

社内のファイルには必要なテープです。強粘着が必須ですね。

対象商品:
00711986
2024-03-21
用途:
職場のネームランドを使って
農・林・水産業

私的な物に張りたいため、職場のネームランドを使用しますが、テープは個人で購入ます。

対象商品:
00711715
2023-10-17
用途:
収納
農・林・水産業

倉庫の収納場所は住居と違い棚収納場所が
黒・寒色系の色が多いため白に黒字を選びました
まだ、使用していませんが
強粘着であることも選んだ理由です

対象商品:
00712616
2023-09-28
用途:
多用途

標準的にこちらを使用しています。
剥がれにくく、長期間貼ってあったものをはがす時も、
白い部分だけ残ってしまうことがないので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする