※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ニュープラツボ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(100個)
注文コード
18261918
品番
25080(20mL 100個)
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。
多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質
本体・蓋/PP
容量(mL)
20
寸法
外径×全高:39Φ×25.5mm
滅菌
無
色(フタ)
青
入数
100
注意
※外径は本体の外径です。