※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの チューブ/ホース類
ケニスの 実験研究用その他チューブ/ホース
ナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18262076
品番
N-4-10×8
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質
ナイロン
色
黒
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
空気/-40〜100 水/0〜70 一般作動油/-40〜100
内径×外径(Φmm)
8×10
注意
※使用温度により最高使用圧力が異なります。
※販売は1m単位です。