アナログクッキングスケール

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18262082 品番1439-2kgRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
目盛単位:10g
受皿取り外し:あり
レッド ひょう量(g)2000(最大計量) 計量皿寸法(Φmm)164 材質PS(本体)、PP(受皿) 直径(Φmm)(受皿)164 質量(g)約445 種類上皿はかり 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18262082 1439-2kgRD 12534658 KA-442GY アナログクッキングスケールKA-442GY タニタ アナログクッキングスケールKA-442GY タニタ 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
郵送業務
運輸・通信業

郵送業務のため購入。
A4サイズの封筒も安定して乗せることができ、これからの業務で活躍してくれそうです。

2024-11-26
用途:
計量

1kg程度の簡易計量用途につかってます。単なる目安なのでコスパ良いです。

対象商品:
18262055
2023-10-02
用途:
分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
18262055
2023-09-08
用途:
飲食店にて白米の重さを計る時に使用しています。
飲食業

まず注文してから届くまで大変早く、助かりました。

品物は目視しやすく、使い勝手がとても良いです。
デジタルよりも便利に思います。

対象商品:
18262082
2020-10-13
用途:
郵便物用
有限会社ジップ 様 (卸売・小売業)

会社で郵便物の重さを量るのに、
電源を入れるものは面倒なのでアナログを探してました。
これで発送の仕分けが楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18262037
2020-07-12
用途:
食品計量。
卸売・小売業

アナログなところが良いです。食品を乗せて、針が動く感覚がお肉屋さんや八百屋さんのような感覚。お皿を計量して、食品をまた乗せてお皿の分を引いて計る。便利な物も今はありますが、とても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
18262037
2019-08-05
用途:
小松菜の計量作業に
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

デジタル秤だと重量確定まで時間がかかるので、アナログのバネ秤を探していました。カラーの種類も多く、価格も安く購入できたので良かったです。

対象商品:
18262028
2018-09-17
用途:
キッチンで使用しています。
KUNI'S天童店 様 (サービス業)

コンパクトで、文字も見やすくとても使いやすくリピート商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする