※代表画像です。
ケニス
ケニスの クリーンルーム用ウェア類
ケニスの クリーンウェア
ディスポ白衣(ファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
サイズ
L
注文コード
18262155
品番
L(10枚)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
前ファスナーで隙間なく着用できます。
衛生的にご使用いただけるように1枚ずつの個包装となっております。
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
タイプ
袖口ゴム入 前ファスナー
入数(枚)
10(個包装)
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。