用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
セット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)3分後に11〜13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V