※使用例

空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18262399 品番SBT-09R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

空調作業服用24V リモコン付きSBT-09Rペルチェファンバッテリーセット
・24V 26000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・30WPDアダプター×1
・バッテリーケースx1
・ファンカバー×2
・シガーソケットx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】45×39×26【バッテリー】109×73×42【ファン】113×45 質量(g)【ACアダプター】50【バッテリー】490【ファン】143(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)26000 ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11〜13 出力切替15V / 18V / 21V / 24V
注意
※空調作業服は別途購入になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする