空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L ネイビー 注文コード18262697 品番05300sbt06-n-4l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色10種類から選べます 他の種類を見る

ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。
【セット内容】
・05300空調長袖ジャケット×1
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質ポリエステル 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27 ネイビー サイズ4L 質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする