タニタ
タニタの その他測定用品
タニタの タイマー・ストップウォッチ・時計
タニタの タイマー
メロディタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18262746
品番
TD382BK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ
メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能
お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
仕様
マグネットあり、ストラップあり
アラーム鳴動時間:約30秒
色
ブラック
付属品
取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本
材質
ABS
寸法(mm)
幅70×高さ108×奥行20
測定範囲
1秒〜99分59秒
材質(本体)
ABS
質量(g)
約100(電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池2本
電源
DC3.0V(単4×2本使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×108×20
表示形式
デジタル
設定時間
(最大)99分59秒、(最小)1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
音色
ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ
音量(dB)
(タイマー)少:70以上、大:80以上
カウントダウン機能
○
注意
※海外への転売は行わないで下さい。