空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L ネイビー 注文コード18263151 品番05300sbt07r-n-4l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色10種類から選べます 他の種類を見る

ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。
4段階切替で風量調節可能。
【セット内容】
・05300空調長袖ジャケット×1
・12V20000mAHバッテリー×1
・ペルチェファン×2
・ケーブル×1
・QC18W充電アダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファン防塵カバー×2

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質ポリエステル 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27 ネイビー サイズ4L 質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11〜13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする