5416WH 湯温計 タニタ 18263315 5416WH 湯温計 タニタ 18263315 5416WH 湯温計 タニタ 18263315

湯温計

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18263315 品番5416WH
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。

材質PS、スチロール 寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25 全長(mm)180 ホワイト 材質(本体)AS/ABS 質量(g)約64 測定範囲(℃)10 〜 50 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25 表示範囲(温度)10〜50℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)10 〜 50 設置方式壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
温度は見やすいが…
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

湯船に浮かべて置くと、スグにひっくり返るので、温度は見やすいですがチョット不便です。
以前使用していた「お風呂用温度計ぷかぷか」の方がいいですね

対象商品:
18263315
2023-01-09
用途:
入浴時に
教育・研究機関

エコキュートで、42度に設定し保温もしているのになんだかぬるい
温度計で測ったら、39度でした
春に引っ越して来る孫と一緒に入ることもあるかと正確な温度が知りたくて購入しました。
カバーが丸くて湯船に浮いているので、子供と一緒にも使えると思います

対象商品:
18263315
2023-02-01
用途:
ホテルの客室担当者が使用
株式会社アクテア 平塚営業所 様 (建設業・工事業)

持ち歩くのに大きすぎず、小さすぎずサイズが丁度よく
数字も見やすくとても良い

対象商品:
18263315
2019-07-29
用途:
塩抜き作業時、水槽温度

工場での塩抜き作業時の水温調整のため購入しました。小型軽量で便利です。文字も見やすいです。

対象商品:
18263315
2017-06-29
用途:
お風呂
熊崎プレス 様

本体がやや大きめ、目盛りも大きくて見やすい。デザインもシンプルで良い。

対象商品:
18263315
2022-05-16
用途:
入浴の時
その他業種

湯温度は正確であると思うが 見る角度によって温度が見ずらい。

対象商品:
18263315
2020-10-17
用途:
入浴時の湯温管理
医療・福祉・介護関連業

中の温度計が細すぎて見づらい、老眼・近眼にはつらい。メーカーにもメールしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする