5417BL 湯温計 ラッコちゃん タニタ 18263324 5417BL 湯温計 ラッコちゃん タニタ 18263324

湯温計 ラッコちゃん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18263324 品番 5417BL
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。

ブルー 材質PS 寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45 全長(mm)170 材質(本体)PS 質量(g)約70 測定範囲(℃)20 〜 60 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45 分解能2℃ 温度測定範囲(℃)20〜60 測定対象湯音 表示範囲(温度)20〜60℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)20 〜 60 設置方式お湯に浮かべる 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする