タニタ
タニタの 環境測定(自然環境/安全環境)
タニタの 温度計・温湿度計
タニタの 温度計
湯温計 ラッコちゃん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18263333
品番
5417PK
参考基準価格(税別)
¥848
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
色
ピンク
材質
PS
寸法(mm)
幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)
170
材質(本体)
PS
質量(g)
約70
測定範囲(℃)
20 〜 60
測定方式
ガラス管方式
1目盛
温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×170×45
分解能
2℃
温度測定範囲(℃)
20〜60
測定対象
湯音
表示範囲
(温度)20〜60℃
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
20 〜 60
設置方式
お湯に浮かべる
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※海外への転売は行わないで下さい。