空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L チャコール 注文コード18263501 品番ku-91400xeb-sbt09r-ch-4l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色15種類から選べます 他の種類を見る

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き
綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。
4段階切替で風量調節可能。
【セット内容】
・KU-91400空調作業服×1
・24V 26000mAHバッテリー×1
・ペルチェファン×2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・30WPDアダプター×1
・バッテリーケース×1
・ファンカバー×2
・シガーソケット×1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26 チャコール サイズ4L 質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)26000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11〜13 出力切替15V / 18V / 21V / 24V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
炎天下での野外作業
その他業種

音が五月蠅いだけ。ぜんぜん涼しくならない。替えのバッテリーを含め3万8千円どぶに捨てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする