曜日別特売
NP-SMAP 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263507

NP-SMAP 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263507
NP-SMAP 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263507

変換コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個嵌合部形状プラグ・プラグ長さ(mm)34.7注文コード18263507品番NP-SMAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。

種類変換コネクターコンタクト形状オス長さ(mm)34.7形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)-表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~12.4GHz)アダプタタイプN型-SMA嵌合部形状プラグ・プラグ
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする