トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
嵌合部形状
プラグ・ジャック
長さ(mm)
34
注文コード
18263516
品番
NP-SMAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
コンタクト形状
メス・オス兼用
長さ(mm)
34
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
-
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
電圧定在波比
1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~12.4GHz)
アダプタタイプ
N型-SMA
嵌合部形状
プラグ・ジャック
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定