曜日別特売
SMAJ-SMBJ 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263595

SMAJ-SMBJ 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263595
SMAJ-SMBJ 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263595

変換コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個嵌合部形状ジャック・ジャック長さ(mm)25.35注文コード18263595品番SMAJ-SMBJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。

種類変換コネクターコンタクト形状SMA側:メス・SMB側:オス長さ(mm)25.35形状ストレートタイプ同軸定格電圧(V)AC150表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au結合方式ねじ材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)アダプタタイプSMA-SMB嵌合部形状ジャック・ジャック
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18263595SMAJ-SMBJ82521865SMAJ-A-SMBJSMAJ-SMBJ 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 82521865変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする