種類変換コネクターコンタクト形状リバースSMA側:メス・SMA側:メス仕様変換アダプタ長さ(mm)18.3形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-45℃~+85℃定格電圧(V)-表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式ねじ材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)18GHz電圧定在波比1.2以下(DC~8GHz)耐電圧(V/min)AC500アダプタタイプSMA-SMA嵌合部形状リバースプラグ・ジャック