メイン画像

TOP-380 OO 対馬オーシャンプラスチックボックス リングスター 18263650 TOP-380 OO 対馬オーシャンプラスチックボックス リングスター 18263650 TOP-380 OO 対馬オーシャンプラスチックボックス リングスター 18263650

対馬オーシャンプラスチックボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18263650 品番 TOP-380 OO
販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

便利な中皿スライド機能です。
中皿は向きを変えると下段にも使用できます。
TOP-380とTOP-430はスタッキングも可能です。
海洋プラスチックごみ(オレンジ色のブイ)を10%配合した環境に配慮した収納ボックスです。
雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造です。

付属品中皿(RET-3843-P) トラスコ品番691-2039 材質ポリプロピレン(PP) オーシャンオレンジ 高さ(mm)有効内寸:98 タイプ中皿あり 奥行(mm)有効内寸:156 間口(mm)有効内寸:328 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)230 外寸法・間口(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする