タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18263668 品番UQ-PM13FHD4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。

付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g)【カバー】240 消費電力(W)【通常】8【最大】15 方式静電容量式10点マルチタッチ 本体質量(g)570 サイズ(inch)13.3 表面処理グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7) コントラスト比800:1 解像度1920×1080(FullHD) 視野角170° スピーカー2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色262K リフレッシュレート(Hz)60 材質(パネル)ガラス(グレア) 輝度(cd/m2)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18263668 UQ-PM13FHD4F 65425005 UQ-PM15CST2-Q ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 1台 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする