曜日別特売
LA6-5DLJWB-RYGBC 積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 18263717

積層情報表示灯 LA6シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台配列赤/黄/緑/青/白注文コード18263717品番LA6-5DLJWB-RYGBC
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。

定格電圧(V)DC24配列赤/黄/緑/青/白段数5外径(Φmm)60光源LED質量(g)1090(公差±10%)タイプブザー有トラスコ品番835-8310取付方式スチールポール+取付アングル適合規格RoHS指令対応(EN50581)、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)動作種別点灯、点滅有配線接続方法キャブタイヤコード定格消費電力(W)標準:6.5、最大:8(環境条件:ブザー音色:No.1音量最大)音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)保護等級IP54取付場所屋内LED色赤黄緑青白使用周囲温度(℃)-25~60電流(mA)信号線電流:最大70表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音防塵・防噴流 保護特性記号IP54使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)LED5段、5色(赤・黄・緑・青・白)取付方向正方向・逆方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
注意
※LEDの特性上、LED単体また製品ごとでの色調ばらつき、明るさ違いが発生する場合があります。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

積層情報表示灯 シグナルゲート レボライト LA6型 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする