定格電圧(V)DC24配列赤/黄/緑/青/白段数5外径(Φmm)60光源LED質量(g)1040(公差±10%)タイプブザー無取付方式スチールポール+取付アングル適合規格RoHS指令対応(EN50581)、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)動作種別点滅無配線接続方法キャブタイヤコード定格消費電力(W)標準:5、最大:7(環境条件:ブザー音色:No.1音量最大)音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)保護等級IP65取付場所屋内LED色赤黄緑青白使用周囲温度(℃)-25~60電流(mA)信号線電流:最大70表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音防塵・防噴流 保護特性記号IP65使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)LED5段、5色(赤・黄・緑・青・白)取付方向正方向・逆方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと