中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 棚段数(段)5 注文コード18263781 品番M3-73125BSFC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,980 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は間口・奥行・棚段数など29種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番379-1598 材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 質量(kg)76.3 ネオグレー 高さ(mm)2111 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 間口(mm)900 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)300 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25 組立人数(目安)2人30分 棚板内寸・間口(mm)840 棚板内寸・奥行(mm)1131
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,250 / 税込 ¥5,775
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする