軽量専用脚立

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18263930 品番 TSK-210
参考基準価格(税別)¥33,810 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090〜300まで)
軽く、持ち運びに便利です。

トラスコ品番657-7464 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×152 天板高さ(m)1.98 認定番号Aマーク認定品 収納時全長(m)2.1 最大使用質量(kg)130 ステップ数6(天板除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする